Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalborenassortiment HSCo DIN 338 SMART STEP 25-delig
25-delig assortiment, ø 1 mm - 13 mm oplopend met 0,5 mm. De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een treksterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieuw ontworpen geometrie van de trappenboorpunt (vanaf dia. 2,5 mm)
Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren
Aanzienlijk minder moeite in vergelijking met boren met een conventionele extra lange spiraalboor
Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren
Uiterst comfortabel boren
- Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor
- Schuin boren mogelijk
- Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat
- Ideaal voor het uitboren van klinknagels
- Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies
3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Met het ORSY®-systeem compatibele compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!
- Perfect voor het boren van ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagelgaten, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen
- Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel boren in massieve materialen
- Ideaal voor grote boordiameters
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!