Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 1
 -

Klik om een 360°-beeld te openen

HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 3 HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 4 HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 5 HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 6 HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 7 HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 8 HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 9
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/kYQF_SekKTQ

HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 1
 -  - 2
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 3
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 4
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 5
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 6
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 7
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 8
HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment 19-delig

19-delig assortiment, ø 1 mm - 10 mm oplopend met 0,5 mm. De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor uit de hand geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een treksterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Nieuw ontworpen geometrie van de trappenboorpunt (vanaf dia. 2,5 mm)



Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren



Aanzienlijk minder inspanning in vergelijking met boren met een conventionele extra lange spiraalboor



Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig opnieuw boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Ideaal voor het uitboren van klinknagels

  • Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies


3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Met het ORSY®-systeem compatibele compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt!