Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig - 1
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig - 2
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig - 3
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig - 4
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig

Nauwkeurige hoogwaardige boren voor het bewerken van roestvast staal (zoals V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene, brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
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
Snel boren met perfecte spaanafvoer


Grote spaanderruimtes en kleine kern



Voor kernboorgaten


Zeer nauwkeurig centreren voor nauwkeurige boorgaten



Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm.

  • Ook aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal als een langere levensduur dan ongecoate HSS-boren een prioriteit is.