Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 type RN oxide, 25-delig
Nauwkeurige hoogwaardige boren voor het bewerken van roestvast staal (zoals V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene, brede toepassingen in staal tot 1000 N/mm² en in gietijzer. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten






Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel boren met perfecte spaanafvoer
Grote spaanderruimtes en kleine kern
Voor kernboorgaten
Zeer nauwkeurig centreren voor nauwkeurige boorgaten
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm.
- Ook aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal als een langere levensduur dan ongecoate HSS-boren een prioriteit is.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!