Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).

  • Geschikt voor machinetype: Boormachine, Accuschroefmachine
  • Te bewerken materiaal: Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Aluminium
  • Kwaliteit: ZEBRA Premium
  • Standaard / Boordiepte: DIN 338 / 5xD
  • Oppervlakte: Meerlaagse bewerking
  • Snijmateriaal: HSCo
  • Punthoek: 135 graden
  • Standtijd (puntensysteem): 3 van 4 punten
  • Boorsnelheid (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Boorgatkwaliteit (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Veelzijdigheid (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Boorgedrag (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem): 4 van 4 punten
  • Geschikt voor kolomboor (puntensysteem): 2 van 4 punten
  • Zelfcentrerend: Ja
  • Geschikt voor treksterkte tot: 1200 N/mm²
  • Materiaal subgroep: Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Verenstaal, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, duroplastic, Kunststof, thermoplastisch, Gelegeerd getemperd staal, Titaniumlegering, Aluminiumlegeringen, Aluminium, Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium), Gesmede aluminiumlegeringen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 32-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Diameter Lengte Spaangroeflengte Schachtvorm Aantal VE
Prijs/VE
0626930100
1 mm 34 mm 12 mm Cilindrisch
10 st
0626930150
1,5 mm 40 mm 18 mm Cilindrisch
10 st
0626930200
2 mm 49 mm 24 mm Cilindrisch
10 st
0626930250
2,5 mm 57 mm 30 mm Cilindrisch
10 st
0626930300
3 mm 61 mm 33 mm Cilindrisch
10 st
0626930320
3,2 mm 65 mm 36 mm Cilindrisch
10 st
0626930350
3,5 mm 70 mm 39 mm Cilindrisch
10 st
0626930330
3,3 mm 65 mm 36 mm Cilindrisch
10 st
0626930400
4 mm 75 mm 43 mm 3-vlaks schacht
10 st
0626930420
4,2 mm 75 mm 43 mm 3-vlaks schacht
10 st
0626930450
4,5 mm 80 mm 47 mm 3-vlaks schacht
10 st
0626930500
5 mm 86 mm 52 mm 3-vlaks schacht
10 st
0626930510
5,1 mm 86 mm 52 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930520
5,2 mm 86 mm 52 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930550
5,5 mm 93 mm 57 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930600
6 mm 93 mm 57 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930650
6,5 mm 101 mm 63 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930680
6,8 mm 109 mm 69 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930700
7 mm 109 mm 69 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930750
7,5 mm 109 mm 69 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930800
8 mm 117 mm 75 mm 3-vlaks schacht
5 st
0626930850
8,5 mm 117 mm 75 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626930900
9 mm 125 mm 81 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626930950
9,5 mm 125 mm 81 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626931000
10 mm 133 mm 87 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626931020
10,2 mm 133 mm 87 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626931050
10,5 mm 133 mm 87 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626931100
11 mm 142 mm 94 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626931150
11,5 mm 142 mm 94 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626931200
12 mm 151 mm 101 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626931250
12,5 mm 151 mm 101 mm 3-vlaks schacht
1 st
0626931300
13 mm 151 mm 101 mm 3-vlaks schacht
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren


HSC geometrie



Uitstekende centrering tijdens het werk, zelfs op gebogen oppervlakken


Punthoek van 135°, kruisgeslepen



Weinig wrijving en snelle spaanafvoer


Exclusieve Vario-spiraal



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller, plezieriger werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Minimale inspanning nodig om de boorkop te openen en sluiten


Uitsluitend te verkrijgen bij Würth

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties