Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 37-uitvoeringen
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
Tot 50% sneller dan conventionele spiraalboren met puntverdunning


Geometrie van de snelheid



Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken


135°-punthoek en geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Lage wrijving en spaanafvoer


Exclusieve Vario-helix



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij Würth