Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 SMART STEP 19 stuks

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spiraalboren HSCO DIN 338 SMART STEP 19 stuks

High-speed metaalboren voor nauwkeurig uit de hand boren in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen met conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm² evenals met gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof)
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
Tot 50% sneller dan conventionele spiraalboren


Geometrie van de snelheid



Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken


135° punthoek en geoptimaliseerde splitpoint / kruisaanslijping



Lage wrijving en spaanafvoer


Exclusieve Vario-spiraal



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij Würth