Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
MFD Speed HSCo boor, assortiment DIN 338 29-delig
High-speed metaalboren voor nauwkeurig uit de hand boren in vrijwel alle materialen, zoals hoogwaardig staal (bijv. V2A, V4A), gereedschapstaal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen met conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm² evenals met gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof). Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot 50% sneller dan conventionele spiraalboren met puntverdunning
Geometrie van de snelheid
Optimale centrering zelfs bij het werken op gebogen oppervlakken
135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen (split point)
Lage wrijving en spaanafvoer
Exclusieve Vario-helix
3-vlaks schacht (vanaf dia. 4 mm):
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Speciaal ontworpen boor voor veelzijdig gebruik in accuboren en handboren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!