In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
Sortering
Krachtig spijkerpistool voor gebruik met trommelnagels met diameters van 2,5-3,8 mm, lengte 45-90 mm
Bijzonder licht en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 12,8 mm en een lengte van 4-16 mm
Praktisch en krachtig apparaat voor het aanbrengen van nieten met een breedte van 5,7 mm en een lengte van 10-40 mm.
Krachtig, licht perslucht spijkerpistool voor verwerking van halfkopnagels op strip onder een hoek van 30-34°
Krachtige perslucht tacker voor het aanbrengen van rondkopnagels op strip onder een hoek van 21-22°
Zeer lichte en praktische stripnageltacker voor nagels met een diameter van 1,2 mm en een lengte van 15-54 mm