Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Scharnier voor spiegeldeur/glazen deur TIOMOS Mirro 125
Snelle eindmontage zonder te boren door het glas
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Overlapping tot 19 mm
- Excentrische scharnier/adapterverbinding
Verkrijgbaar in drie uitvoeringen
- Met ingebouwde demping (drie dempingsinstellingen mogelijk)
- Zonder ingebouwde demping
- Niet zelfsluitend (niet veerbelast)
Tiomos Mirro-scharnieren mogen niet worden gebruikt met excentrische montageplaten.
Om het roestvaststalen scharnier te bevestigen aan het spiegelglas adviseren wij de 2-componenten constructielijm MAK 38 artnr. 0893580. Bij een glasdeur adviseren wij u om uw glasleverancier te contacteren voor het beste lijm- of bevestigingsproces.
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden. Een proefmontage wordt aanbevolen.
Würth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het toegepaste lijm- of bevestigingsproces en daaruit mogelijke voortvloeiende claims.
Voor spiegeldeuren en glazen deuren met passende lijm
- Inliggende montage kan worden bereikt door de bevestigingsafstand van de montageplaat (X) te wijzigen en een kleine hechtingsafstand (Z) te hanteren.
- Alle tussenruimtes voor spiegeldeuren en glazen deuren dienen ten minste 1,5 mm te zijn (om het risico van breuk te voorkomen).
- De deurrand mag de corpus niet raken wanneer de deur wordt geopend.
Raadpleeg uw glas(deur)leverancier voor het best mogelijke lijm- of bevestigingsproces om de scharnieren te bevestigen op de spiegel- of glazen deuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!