Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Speciaal assortiment CV-schroevendraaierbits, aandrijving van 1/4 inch en 1/2 inch 38-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Speciaal assortiment CV-schroevendraaierbits, aandrijving van 1/4 inch en 1/2 inch 38-delig

Voor alle gangbare voertuigtoepassingen.

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Leveringsomvang:


  • 1 van elke 1/4 inch dop, 38 mm lang TS-profiel (5-sterren) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

  • 1 van elke 1/2 inch dop Ribe-profiel R7 x 240, R8 x 240, R9 x 100, R10 x 140 mm

  • 1 van elke 1/2 inch dop T-profiel T40 x 140, T45 x 140, T50 x 140, T55 x 140, T60 x 140, T70 x 140 mm

  • 1 van elke 1/2 inch dop XZN-profiel M9 x 100, M10 x 140, M12 x 140, M14 x 140 mm

  • 1 van elke 1/2 inch zeskantdop AF 7 x 230, AF 10 x 140, AF 11 x 140, AF 13 x 140, AF 14 x 55, AF 17 x 55, AF 19 x 55, AF 22 x 55, AF 24 x 55 mm

  • 1 x 1/2 inch speciale dop XZN-profiel M16 x 55 mm met boring

  • 1 x 1/2 inch speciale dop XZN-profiel M16 x 100 mm

  • 1 x 1/2 inch special krachtdop XZN-profiel M18 x 78 mm

  • 1 van elk T-profiel T80 x 100, T30 x 300 mm, elk met boring

  • 1 x binnenzeskant AF 5 x 160 mm met kogelkop