Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Speciale sanitairsleutel met twee sleutelwijdtes
Installatiesleutel voor kolf- en stokschroeven, bevestiging van wasbakken en hoekkleppen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ergonomische dubbele steeksleutel voor sanitairwerkzaamheden
- De dubbele steeksleutel met sleutelwijdtes van 17 en 19 en een offset van 15° zorgt voor een efficiënte vermogensoverdracht
- Het ontwerp bespaart tijd en moeite
- De koppen zijn zeer sterk en zijn bestand tegen het meest veeleisende werk
Met middenstuk
- Het middenstuk heeft een binnendraad M10 en een geïntegreerde kogelaansluiting
- Door het beweegbare en vergrendelbare middenstuk kan de sleutel eenvoudig van de stokschroef worden verwijderd
Hoge kwaliteit, voor langdurig gebruik
- De dubbele steeksleutel is vergelijkbaar met DIN 3110/ISO 1085
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en de koppen zijn bovendien gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele steeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Montagesleutel voor expres- en stokschroeven, montage van wastafels en hoekkranen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!