Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Speciale 2C-lijmset 5-delig
Elastische 2C-lijm voor het eenvoudig onderling verlijmen van glas en metaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemakkelijke toepassing
- Hoge onmiddellijke hechtkracht
- Goede afschuifkracht en/of slagkracht
- Trillingsbestendige hechting
- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Oplosmiddelvrij
- Niet blootstellen aan direct zonlicht en niet gebruiken op sterk verhitte glazen oppervlakken.
- De te lijmen oppervlakken moeten waterpas/vlak parallel zijn
- Speciale lijm heeft geen voegvullende eigenschappen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
Geschikt voor alle toepassingen die een goede schuifsterkte en/of slagsterkte vereisen van glas, keramiek en metaal, evenals combinaties daarvan. Ook geschikt voor materialen met zeer verschillende uitzettingscoëfficiënten, zelfs met temperatuur- en klimaatveranderingen.
De ondergronden moet schoon, droog en vetvrij zijn. Raadpleeg het technische gegevensblad voor de voorbehandeling.
Knijp vervolgens het buisje van de activator tussen uw vingers totdat het binnenste glazen buisje breekt. De activator die daardoor vrijkomt stroomt nu naar de punt van het vilt. Verwijder vervolgens de papieren koker en breng de activator aan op het te lijmen glasoppervlak. De activator is oplosmiddelvrij en heeft daarom geen uitwasemtijd nodig.
Snijd nu de punt van de lijmzak af en breng de lijm dun en gelijkmatig aan op het metalen oppervlak. Druk vervolgens de componenten samen onder lichte druk gedurende ca. 20 seconden. Verwijder overtollige lijm onmiddellijk met een schone doek. Het gelijmde oppervlak kan na slechts 15–20 minuten worden blootgesteld aan 50% belasting.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!