Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bevestigingsmiddel met afdichtingsoptie Staal verzinkt
With sealing option
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bijvoorbeeld voor douaneafhandeling
- Offset-vergrendelingshaak
- Bevestigingsoptie randoversteek
Voor bevestiging op houten oppervlakken, tot A = 70 mm, kunnen bijvoorbeeld ASSY 3 mm schroeven met verzonken kop en vanaf A = 87 mm ASSY 4 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!