Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spanningsbeschermende handschoen voor bedrijfsspanningen tot 1000 V/AC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bestand tegen zuren, olie, ozon en lage temperaturen
- Categorie RC
Zeer flexibel en goede tastgevoeligheid
Laagdikte max. 1 + 0,6 mm volgens de norm
Voor installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden onder elektrische spanning, medewerkers van installatiebedrijven, werkplaatsen voor elektrotechniek, onderhoud en reparaties aan elektrische voertuigen en hybridevoertuigen, medewerkers van hulpdiensten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!