Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spacer strip HEAVY DUTY
Large-area spacer with high impact resistance for the lower reinforcement
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dankzij de zigzagvorm en de offset-voeten is een goede betonstroom gegarandeerd
- De DRUWA kan ook worden gebruikt op zachte ondergronden door deze om te draaien
- Hoge slagvastheid voor de onderste versterking
- Getest in overeenstemming met DBV (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein, Duitse vereniging voor beton- en bouwtechniek) praktijkcode op afstandsstukken, DBV-c-L2
De afstandshouder moet diagonaal ten opzichte van de versteviging worden geplaatst om de vereiste betonbedekking te garanderen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!