Spaanplaatschroeven: goede verbindingen voor uw houtbouwproject
Of het nu gaat om meubelbouw of beurs-/standbouw, bij montagewerkzaamheden of in de tuin - hout of op hout gebaseerde materialen worden bijna overal gebruikt. De eigenschappen van spaanplaatschroeven zijn speciaal ontwikkeld voor het verwerking in hout. Ondanks hun naam worden ze niet alleen gebruikt voor spaanplaat, maar voor alle houtsoorten en zelfs voor kunststof en metalen onderdelen. Würth biedt een breed assortiment spaanplaatschroeven in verschillende uitvoeringen voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Snelle verwerking, vaste grip - de twee grootste voordelen van spaanplaatschroeven
Spaanplaatschroeven of houtconstructieschroeven kenmerken zich door twee karakteristieke eigenschappen:
Deze schroefvorm is ideaal voor het bewerken van spaanplaat: de schroef is zelfsnijdend en heeft een lage inschroefweerstand. Hierdoor kan deze eenvoudig en zonder voorboren in de verlijmde houtlagen van de spaanplaat worden geschroefd. Tegelijkertijd biedt de draadvorm veel grip en scheurt deze niet uit, zelfs niet bij zware belasting. Naast spaanplaatschroeven met verzonken kop biedt de Würth online shop ook spaanplaatschroeven met zeskantkoppen voor massieve constructiewerkzaamheden, evenals spaanplaatschroeven met platbolkop en schroeven met tellerkop, die voornamelijk worden gebruikt voor het verbinden van metalen elementen aan hout, en vele andere houtschroeven.
De juiste spaanplaatschroeven voor jouw project
Welke schroeven geschikt zijn voor uw montagedoeleinden, hangt af van de eigenschappen en het ontwerp van de betreffende schroeven.
-
Materiaal : Verzinkt staal of RVS, waarbij RVS schroeven voornamelijk buiten worden gebruikt vanwege hun corrosiebestendigheid.
-
Schroefdraad : Naast schroeven met volledige schroefdraad zijn er schroeven met gedeeltelijk schroefdraad in verschillende verhoudingen (bijvoorbeeld 75% schroefdraad). Ze creëren stevige, naadloze verbindingen doordat ze de schroefkop in de richting van de punt trekken.
-
Aandrijving : Spaanplaatschroeven met RW-aandrijving zijn de meest voorkomende. De RW-aandrijving combineert de beste eigenschappen van TX en PZ. Houtbouwschroeven met kruiskop, sleufkop, zeskantkop en buiten-zeskantkop zijn uiteraard ook verkrijgbaar bij Würth.
-
Kopvorm : Spaanplaatschroeven voor hout houtverbindingen hebben meestal een verzonken kop of verzonken freeskop. Een tellerkop is ideaal voor het verbinden van plaatwerk of stalen onderdelen met hout; houtschroeven met verzonken lenskop worden gebruikt in de meubelbouw en interieurbouw.
-
Tip : Zelfsnijdende spaanplaatschroeven hebben meestal een punt met beginnende schroefdraad. Voor het werken met massief hout zijn spaanplaatschroeven met boorpunt ook geschikt, om het inschroeven te vergemakkelijken zonder te hoeven voorboren.
Houtschroeven en houtconstructieschroeven: bestel online uit het brede assortiment van Würth
Als specialist in montage- en bevestigingsmateriaal biedt Würth u een grote keuze aan spaanplaatschroeven in vele uitvoeringen, passend bij de betreffende toepassing. Bekijk het veelzijdige Würth-assortiment en bestel de juiste spaanplaatschroeven en de benodigde accessoires voor uw volgende project handig online.