Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
S-39 soldeervloeistof
S-39 universal is een universele zachtsoldeervloeistof voor toepassingen op alle metalen (uitgezonderd zijn aluminium en legeringen)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- S-39 universal is zuurvrij en beschikt over een krachtig reinigende werking en oxide-oplossend vermogen tijdens het verwarmen van het metaal.
- Door de unieke samenstelling is S-39 universal over een groot temperatuurtraject actief (tussen de 75 en 375°C) en zal door het goede bevochtigende vermogen een goede soldeerverbinding worden verkregen.
Het universele karakter wordt verkregen door de hoge activiteit van het vloeimiddel.
Het is geschikt om te worden toegepast met de traditionele tin/lood solderen (b.v. 40/60 en 50/50) en de loodvrije solderen zoals TIN/ZILVER en TIN/ KOPER.
Het gebruik van deze loodvrije solderen is, in combinatie met KIWA gekeurd vloeimiddel, verplicht bij toepassingen in drinkwatersystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!