Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Sokkelhoogteversteller, type U
Sokkelhoogteversteller, type U - 1
Sokkelhoogteversteller, type U - 2
Sokkelhoogteversteller, type U - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Sokkelhoogteversteller, type U

Voor inboren

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • Hoogteversteller gemaakt van zinkspuitgietwerk, polyamide glijders

  • Draagvermogen: 300 kg/stuk

  • 12 mm diameter voor wanddikten vanaf 16 mm


Hoogte-instelling tot 18 of 25 mm met zeskantsleutel SW 4


  • Maximaal 150 kg/stuk onder belasting

  • U kunt ook een accuschroevendraaier gebruiken om gemakkelijk af te stellen en tijd te besparen

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.