Softshelljack, signalisatie, klasse 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Softshelljack, signalisatie, klasse 3

Goed zichtbaar Softshell jack in sportief design. Het blinkt uit door de zachte voering en de opmerkelijke bewegingsvrijheid.

  • Materiaal: 100% polyester
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 300 g
  • Normering: EN 20471
  • EN-Norm: Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - testmethoden en vereisten
  • Wasbaar op: 40°C
  • Onderhoud tips: Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet strijken, Niet chemisch reinigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 16-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M409254000
Oranje, Antraciet S 100% polyester 300 g
1 st
M409254001
Oranje, Antraciet M 100% polyester 300 g
1 st
M409254002
Oranje, Antraciet L 100% polyester 300 g
1 st
M409254003
Oranje, Antraciet XL 100% polyester 300 g
1 st
M409254004
Oranje, Antraciet XXL 100% polyester 300 g
1 st
M409254005
Oranje, Antraciet 3XL 100% polyester 300 g
1 st
M409254006
Oranje, Antraciet 4XL 100% polyester 300 g
1 st
M409255000
Geel, Antraciet S 100% polyester 300 g
1 st
M409255001
Geel, Antraciet M 100% polyester 300 g
1 st
M409255002
Geel, Antraciet L 100% polyester 300 g
1 st
M409255003
Geel, Antraciet XL 100% polyester 300 g
1 st
M409255004
Geel, Antraciet XXL 100% polyester 300 g
1 st
M409255005
Geel, Antraciet 3XL 100% polyester 300 g
1 st
M409255006
Geel, Antraciet 4XL 100% polyester 300 g
1 st
M409254008
Oranje, Antraciet 6XL 100% polyester 300 g
1 st
M409254007
Oranje, Antraciet 5XL 100% polyester 300 g
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
  • Mechanisch stretchmateriaal, winddicht, ademend, waterafstotend (8000 mm waterkolom)

  • 2 voorzakken, borstzak, binnenzak, alle met ritsen, pennenzak op mouw

  • LOXY® reflectoren

  • Elastische tailleband, ergonomisch gevormde mouw, trekkoord in de zoom

  • EN 20471 klasse 3 (maat XS klasse 2)

LOXY® is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Loxy AS NO.