Accu haakse slijpmachine EWS 28-A

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu haakse slijpmachine EWS 28-A

Krachtige haakse slijper met accuvoeding, met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.

  • Nominale spanning: 28 V DC
  • Schroefdraadsoort x diameter: M14
  • Maximaal onbelast toerental: 9000 t/min
  • Max. diameter doorslijpschijf.: 125 mm
  • Machinegewicht zonder accu: 1,8 kg
  • Uitgaand vermogen: 500 W

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Accu-/batterij capaciteit Nominale spanning Schroefdraads... Maximaal onbelast toerental Aantal VE
Prijs/VE
07002374
3 Ah 28 V DC M14 9000 t/min
1 st
070023704
28 V DC M14 9000 t/min
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
Art.-nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Lichte accu die topprestaties levert, vrijwel zonder geheugeneffect


Lithium-ion-technologie



Voortdurende controle van de accucapaciteit


Weergave van laadstatus op accu



Bediening met één hand mogelijk


Zelfs werken op moeilijk bereikbare plaatsen.



Overbelastings- en herstartbeveiliging


Vermindert het risico van persoonlijk letsel en schade aan de machine.



Snel en zonder gereedschap schijf vervangen


Spindelvergrendeling en Fixtec-snelspanmoer



Geschikt voor schijven met ∅ 125 mm

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat



1 jaar garantie


op de accu