Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Extreem krachtige, geavanceerde, compacte 28 V-accu klopboormachine met schroeffunctie en met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen: PICK YOUR POWER.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verpakkingseenheid
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.Opbouw Würth-artikelnummer
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBBInformation on price display
Prijs per verpakkingseenheid (VE):Hoeveelheid
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Modus voor extra slagkracht
Voor klopboren in steen en metselwerk
Ideaal voor toepassingen met een hoog koppel
Verbeterde motor met meer vermogen
Laag gewicht, hoge prestaties en geen geheugeneffect van de accu
Lithium-ion-technologie
Voortdurende controle van het accuvermogen
Laadstatusweergave op de accu
Bescherming tegen overbelasting
Vermindert het risico van schade door overbelasting aan de machine of accu.
Lange houdbaarheid en een optimale krachtoverbrenging
Hoogwaardige 2-standen planeetwielaandrijving met aluminium behuizing
Sleutelvrije boorwissel
Slagvaste snelspanboorkop met spindelvergrendeling en hardmetalen inzetstukken
Zorgt voor optimale verlichting tijdens het gebruik
LED-verlichting
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
1 jaar garantie
op de accu
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!