Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snijplaathouder voor boor/schroefmachines 6-delig
Innovatieve, hoogwaardige stalen adapter, inclusief geschikte snijplaatgeleiders M3-M8 voor snel en optimaal snijden en repareren van buitendraad met accu-boorschroefmachines en draaibanken in combinatie met HSS Performance en HSCo multi-performance snijplaten in de maat 25x9 mm. Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Efficiënt
Er is slechts één adapter nodig voor het snijden van M3-M10 en het repareren van M3-M12 buitendraad met de snijplaten.
Snel wisselen van snijplaten
Dankzij het kogelklemsysteem kunnen de snijplaten snel in de adapter worden vergrendeld of ontgrendeld.
Gebruiksvriendelijk
- De symbolen op de adapter maken correct gebruik heel eenvoudig.
- Dankzij de uitsparingen is de gesneden buitendraad zichtbaar en kunnen vastgelopen spaanders worden verwijderd.
- De lengte van de gesneden of gerepareerde draad kan nauwkeurig worden afgelezen met behulp van de schaal.
- De in de snijplaathouder geïntegreerde spaandervanger vangt grove spaanders op en zorgt voor een schoon, veilig proces.
Inclusief snijplaathouders M3-M8
- Voor perfect verticaal draadsnijden.
- Geïntegreerde spaandervanger voor het opvangen van de grootste spaanders en een schoon, veilig proces.
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Bescherming van de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies, veiligheidsvoorschriften en probleemoplossing.
- Plaats en vergrendel de snijplaat in de snijplaathouderadapter.
- Optioneel kan de meegeleverde snijplaatgeleider worden gebruikt voor een eenvoudige verticale snede. Druk de snijplaatgeleider recht in de sleuf van de snijplaathouder met de driehoek naar voren gericht en draai de snijplaatgeleider met een kwartslag vast.
- Verwijder de geleider altijd na het snijden.
- Klem de adapter stevig vast in de boorkop van de accu-boorschroefmachine of de draaibank.
- Breng koelsmeermiddel aan en snijd de buitendraad.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!