Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zeskante snijmoer HSS, DIN382, metrisch
Zeskante snijmoer in overeenstemming met DIN382 voor het snijden van metrisch schroefdraad in gietijzer en staal tot 850 N/mm² treksterkte.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tweezijdige snede
- Aan beide zijden te gebruiken
- Schroefdraad kan worden gesneden in één proces
- Gemakkelijk snijden en uitstekende spaanafvoer in de snijrichting
Hoog behoud van randen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!