Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Snelkoppeling voor bimetalen gatzagen
Gatzaaghouder met snelwissel functie incl centreerboor voor gebruik van bi-metalen gatzagen. Voor het snel en gemakkelijk wisselen van verschillende diameters.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snel, eenvoudig en veilig
- Met de speciale adapter kan snel tussen verschillende diameters worden omgeschakeld
- De adapter hoeft niet te worden verwijderd van de spanhouder of spantang om de gatzaag te verwisselen.
- Daardoor is eenhandsbediening mogelijk.
Zeer grote precisie en lange levensduur
Zeer geringe productietoleranties en 3-vlaks schacht voor aanzienlijk minder trillingen in de zaag en een optimale pasvorm in de spanhouder en spantang. Daardoor heeft de gatenzaag een langere standtijd en is er minder slijtage aan de lagers van de machine.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!