Snelwerkende epoxyharslijm ESK-50
Snelwerkende epoxyharslijm ESK-50  - 1
Snelwerkende epoxyharslijm ESK-50  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snelwerkende epoxyharslijm ESK-50

Oplosmiddelvrije tweecomponentenlijm

  • Chemische basis: Epoxyhars
  • Kleur: Helder, Lichtgeel
  • Dichtheid: 1,1 g/cm³
  • Voorwaarde dichtheid: bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid
  • Geur: Karakteristiek
  • Minimale verwerkingstijd: 4 min
  • Minimale open tijd: 3.5 min
  • Voorwaarde open tijd: bij 23 °C
  • Minimale eindsterkte: 48 h
  • Verwerkingstemperatuur: 23 °C
  • Min./max. temperatuurbestendigheid: -60 tot 100 °C
  • Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden: 36 maanden / bij max. 50 °C, niet blootstellen aan zonlicht, 10 °C tot 30 °C
  • Gewicht inhoud: 56 g
  • Productgewicht (per stuk): 45,667 g
  • Inhoud: 50 ml
  • Container: Dubbele cartridge
  • Viscositeit: 11000 mPas
  • Minimale afschuifsterkte: 20 N/mm²
  • Voorwaarde afschuifsterkte: bij 23 °C
  • Oplosmiddelvrij: Ja
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
Art.-nr. Chemische basis Kleur Dichtheid Voorwaarde dichtheid Aantal VE
Prijs/VE
08934801
Epoxyhars Helder, Lichtgeel 1,1 g/cm³ bij 23 °C, 50% relatieve vochtigheid
3 st
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
Snelle uitharding


Dankzij de reactie van de beide componenten is een snelle bindsnelheid, en zodoende een snelle toepassing mogelijk.



Breed scala aan toepassingen


Voor het verlijmen van metalen onderdelen, diverse kunststofonderdelen, glas, keramiek etc.



Trek- en afschuifsterkte blijven behouden, ook onder invloed van warmte.



Hoge treksterkte


Uitstekend bestand tegen chemicaliën



  • Bestand tegen vele vloeistoffen, zoals water, benzine en olie

  • Bestand tegen veroudering en media


Kan na uitharding worden geschuurd



In hoge mate transparant



Siliconen- en oplosmiddelvrij

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor specifieke gevolgen van een groot aantal toepassingen en opslag-/verwerkingsomstandigheden. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.