Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Easy Clean-snelreiniger
Watervrije reiniging van voertuigoppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Easy Clean is een reiniger voor watervrij reinigen die snel en eenvoudig werkt
- Reinigt lichte tot middelmatige vervuiling van oppervlakken zonder resten achter te laten
- Het product biedt langdurige bescherming en levert briljante resultaten
- Geen gevaarlijke stoffen (niet bijtend of irriterend)
- Siliconenvrij
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. De aanbevolen werktemperatuur is 10–25°C. Beschermen tegen vorst.
Personenwagens.
Spuit de Easy Clean-snelreiniger op het vervuilde oppervlak van een afstand van 15 tot 30 cm. Veeg vervolgens met lichte druk af met een schone, droge en zachte microvezeldoek. Om krassen te voorkomen adviseren wij het gebruik van de Würth microvezeldoek art.nr. 5986000195.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!