Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snelkoppelingen voor montagerails

Steun voor sanitaire, verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties

Het Varifix-ondersteuningssysteem is een geheel van oplossingen voor het bevestigen van materialen zoals buizen, kabelgoten, ventilatiekanalen, airconditioningunits, verlichting, IPN of trapeziumvormige platen.

Ontdek Varifix

Varifix is een compleet gamma van ondersteuningssystemen voor elektriciens, airconditioners, loodgieters, koeltechnici, verwarmingsmonteurs, pijpfitters, industriële ketelbouwers enz. Het Varifix-ondersteuningssysteem vertegenwoordigt een catalogus van 120 artikelen met meer dan 400 verschillende referenties.

Een compleet gamma van ondersteuningssystemen

  • Rails en beugels: Varifix is vooral een breed gamma stalen rails en beugels met een hoge weerstand tegen buigen en breken. De sendzimir zinklaag geeft ze een bescherming tegen roest tot 20 jaar. Ontdek bijvoorbeeld de Varifix C-rails: een gamma rails geschikt voor alle toepassingen.
  • Klemmen: Varifix-klemmen bieden een grote gebruiksflexibiliteit en besparen dankzij hun snelsluitsysteem ook echt tijd. Ze zijn verkrijgbaar met geluidsisolatie of met isolatieschuim en vormen het perfecte compromis voor de bevestiging van uw leidingen. U vindt er onder andere de elastomeer koude kraag voor het vasthouden van leidingen, ventilatiekanalen,...
  • Verbindingselementen: met de verbindingselementen kunt u uw steuninstallaties naar wens aanpassen en omvormen. Consolidatiebeugels, railvoeten, klembeugels of hoekverbinders zijn allemaal oplossingen die de montage op uw werven zullen vergemakkelijken.
  • Bevestigingselementen: Varifix-bevestigingselementen kunnen worden aangepast aan alle railafmetingen en combineren functionaliteit en robuustheid. Zij vormen de verbinding tussen klemmen, rails en beugels.
  • Airconditioningsets: Varifix-airconditioningsets zijn de kant-en-klare oplossing voor de ondersteuning van airconditioningunits op gevels, daken of op de grond.
  • Ophangelementen: Ophangelementen zijn innovatieve oplossingen voor ventilatiekanalen, kabelgoten, verlichtingsapparatuur, enz.

Profix, het antwoord op uw behoeften

Profix is de software die Würth speciaal heeft ontwikkeld om u te helpen bij het ontwerpen van technische bevestigingssystemen. Het stelt u in staat rekening te houden met de beperkingen van de toepassing en de meest geschikte ondersteuningsoplossing te definiëren en de studie te optimaliseren door de verschillende berekeningshypothesen te wijzigen.