Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valcon vlakke snelkoppeling FF-SERIE - VROUWELIJK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vlakke koppelingen met zink-nikkelcoating voor een druk van 35 MPa. Het sluitsysteem met vlakke kleppen voorkomt dat vloeistof lekt of verontreinigd raakt. Uitwisselbaar conform ISO 16028
| Bedrijfs- temperatuur | Oppervlakte- behandeling | Klep- type | Aansluiten/ loskoppelen | Druk- aansluiting | Materiaal | Uitwisselbaarheid |
| -25 °C tot 100 °C | MATE 500 (CRll) | Vlakke klep | Drukken om te verbinden/ huls in te trekken | Niet toegestaan | Staal | • Faster - FFH • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!