Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valcon standaard snelkoppeling NVX-SERIE - VROUWELIJK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De snelkoppelingen in de NVX-serie zijn zeer veelzijdig en compatibel met alle modellen van de fabrikant, behalve de uitvoering van 1/2-inch die uitwisselbaar is conform ISO 7241-A. Ze zijn zeer energiezuinig met een laag belastingsverlies en een hoge stroomsnelheid dankzij hun ontwerp dat is geoptimaliseerd voor stroming. Hun hoogwaardige verzinkte oppervlakken maken ze bijzonder corrosiebestendig
| Bedrijfs- temperatuur | Oppervlakte- behandeling | Klep- type | Aansluiten/ loskoppelen | Druk- aansluiting | Materiaal | Uitwisselbaarheid |
| -25°C tot +125°C | MATE 500 (CRll) | Schotelklep | Intrekken van huls | Niet toegestaan | Staal | • FASTER - NV • Stucchi - IR-V • DNP - PDV1/PDS • Parker - 4000 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!