Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Snelkoppeling S4000

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Snelkoppeling S4000

Serie 4000 met slangtule voor PVC-persluchtslangen.
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
Hoge doorstroming tot 3900 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Zorgt voor een optimale vermogensafgifte voor persluchtverbruikers.



Ergonomisch gevormde vergrendelingshuls


Deze zorgt voor een goede grip en voorkomt dat het onderdeel wegglijdt.



Geharde vergrendelingshulzen


Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.



Lage koppelingskracht maakt bediening met één hand mogelijk


Er is minimale kracht nodig voor een eenvoudige, snelle en veilige koppeling en ontkoppeling.



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt


Hoge weerstand tegen corrosie en bescherming, zelfs onder zware omstandigheden.



De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm 10.4


Compatibiliteit met andere persluchtkoppelingen en nippels.