Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valcon duw/trek-snelkoppeling LANDBOUWSERIE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Standaardkoppeling voor landbouwtoepassingen met schotelklep en klepgeleider met geïntegreerde verdeelplaat om onbedoelde loskoppeling door plotselinge olieretourstroom te voorkomen, voor art. 0866999373,0866999374,0866999375
- Duw/trek-koppeling voor paneelmontage. Afbreekfunctie om schade te voorkomen, voor art. 0866999376,0866999377,0866999378
Bedrijfs- temperatuur | Oppervlakte- behandeling | Klep- type | Aansluiten/ loskoppelen | Druk- aansluiting | Materiaal | Uitwisselbaarheid |
-25 °C tot 125 °C | MATE 500 (CRll) | Schotelklep | Drukken om te koppelen/ trekken om te ontkoppelen | Niet toegestaan | Staal | • ISO 7241-1 deel A • Faster - CPV/CNV • Stucchi - IRS-V • DNP - PPV/PPS • Parker - 4250 |

RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!