Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Valcon standaard snelkoppeling NVX-SERIE - VROUWELIJK
Valcon standaard snelkoppeling NVX-SERIE - VROUWELIJK - 1
Valcon standaard snelkoppeling NVX-SERIE - VROUWELIJK - 2
Valcon standaard snelkoppeling NVX-SERIE - VROUWELIJK - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Valcon standaard snelkoppeling NVX-SERIE - VROUWELIJK

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
  • De snelkoppelingen in de NVX-serie zijn zeer veelzijdig en compatibel met alle modellen van de fabrikant, behalve de uitvoering van 1/2-inch die uitwisselbaar is conform ISO 7241-A. Ze zijn zeer energiezuinig met een laag belastingsverlies en een hoge stroomsnelheid dankzij hun ontwerp dat is geoptimaliseerd voor stroming. Hun hoogwaardige verzinkte oppervlakken maken ze bijzonder corrosiebestendig
Bedrijfs-
temperatuur
Oppervlakte-
behandeling
Klep-
type
Aansluiten/
loskoppelen
Druk-
aansluiting
MateriaalUitwisselbaarheid
-25°C tot +125°CMATE 500 (CRll)SchotelklepIntrekken van hulsNiet toegestaanStaal• FASTER - NV
• Stucchi - IR-V
• DNP - PDV1/PDS
• Parker - 4000
Toepassingsgebied