Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Valcon snelkoppeling ISO 7241-1 deel A ANVX/NVX-SERIE
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Standaardkoppelingen voor landbouwtoepassingen
- Uitwisselbaar conform ISO 7241 deel A
| Bedrijfs- temperatuur | Oppervlakte- behandeling | Klep- type | Aansluiten/ loskoppelen | Druk- aansluiting | Materiaal | Uitwisselbaarheid |
| -25 °C tot 125 °C | MATE 500 (CRll) | Schotelklep | Intrekken van huls | Niet toegestaan | Staal | • Valcon - ANVX • Stucchi - BIR • DNP - PAV1 • Parker - 6600 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!