Bevat geen chloride en is daarom niet corrosief
Snel aan te brengen en binnen korte tijd lastdragend
- Uithardingstijd ca. 3 minuten
- Bewerkbaar na een uur (coating, sierpleister)
- Bereikt binnen korte tijd grote buigsterkte en druksterkte
- GISCODE: ZP1
- Beschermen tegen vorst!
- Niet mengen met andere stoffen (zoals gips)
- Gebruik bij mengen niet te veel water
- Niet uitgieten in vloeibare vorm. De verwerkingstijd verwijst naar een lucht- en objecttemperatuur van +20 °C

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
- Voor universeel gebruik binnen en buiten
- Voor tijdelijke en secundaire bevestigingen
- Voor het installeren en verankeren van deurposten en raamkozijnen, schakelborden en inbouwdozen, maar ook voor het afdichten van sijpelpunten in metselwerk, beton en cementbuizen
- Voor het verankeren van ankerbouten, pluggen, haken, leidingbeugels en nog veel meer
- Vloerafvoeren moeten worden voorzien van dunnelaagflenzen die een minimumbreedte in de rondte van 5 cm hebben en die van een materiaal gemaakt zijn dat geschikt is om te lijmen, bijvoorbeeld RVS, brons of PVC-U.
- Geschikt voor alle schone en belastbare, vaste, hechtende, minerale en toegestane ondergronden. (Gipsondergronden eerst voorbehandelen met CERAfix 101).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!