Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Sneeuwschuiver

Ruim sneeuw op met een sneeuwschuiver voordat het een probleem wordt

Sneeuw hoort er in de winter bij, maar het is niet allemaal mooi. Het kan omslachtig en zelfs een veiligheidsprobleem zijn. Hoewel de eerste paar centimeters misschien geen probleem zijn, moet de sneeuw zo snel mogelijk worden verwijderd. De parkeerplaats van het bedrijf, de trottoirs en het hele terrein moeten sneeuw- en ijsvrij zijn, zodat het risico op uitglijden voor werknemers of klanten tot een minimum wordt beperkt. Als u zelf de sneeuw wilt verwijderen, bent u vaak kostbare werktijd kwijt. Om zo effectief en effectief mogelijk te kunnen werken, heb je de juiste uitrusting nodig: een robuuste sneeuwschep. Bij Würth vind je het ideale product voor de hele winter. En natuurlijk voor alle winters die nog moeten komen.

De winterdienst op het bedrijfsterrein

Terwijl de winterdienst de straten reinigt, bent u zelf verantwoordelijk voor de opruiming op het bedrijfsterrein of op uw privéterrein. Naast sneeuw kan ook bevroren vocht een reëel gevaar vormen. Niet alleen bestaat het risico op uitglijden voor klanten en medewerkers, het kan ook het rijden op de parkeerplaats bemoeilijken. U moet het risico op ongevallen niet onderschatten en de sneeuw daarom zo snel en voorzichtig mogelijk verwijderen. Het strooien van zand en zout helpt maar in beperkte mate, zeker bij grote hoeveelheden sneeuw - en is soms helemaal niet toegestaan. Met een sneeuwschuiver verwijder je zelfs grote hoeveelheden sneeuw efficiënt en vermijd je onnodig vuil dat zout, zand en gruis zou veroorzaken. Würth Sneeuwschuivers hebben een stevig houten handvat. De brede schop is ook van hout en heeft een stalen rand. Dit maakt ze niet alleen duurzaam, maar ook zeer praktisch tegen ijslagen, omdat het ijs kan worden geduwd, gebroken en vervolgens weggeschept. U kunt dus de oorlog verklaren aan de sneeuw en uw terrein schoon houden, hoeveel sneeuw er al ligt en hoeveel er nog te verwachten is.

Koop sneeuwschuivers van Würth online

Met een houten sneeuwschep uit onze online shop kunt u effectief de sneeuw ruimen en het ijs verwijderen zodat u niet langer dan nodig van uw eigenlijke werk wordt afgehouden. In de Würth assortiment vindt u ook losse onderdelen, zoals de steel handvat of schoppen als zodanig voor gerichte latere aankopen en upgrading. Wat het seizoen ook vereist, met de juiste uitrusting kan elke uitdaging worden aangegaan.