- Lithiumzeepvet met molybdeensulfide (MoS2)
- Vormt een vaste smeerfilm op de loopvlakken onder belasting van het vet zelf
- Verbetert in aanzienlijke mate de inloopcondities
- Waarborgt een extra noodloopsmering
- Vermindert wrijving en voorkomt daardoor overmatige slijtage
- Verlengt de smeerperiode
- Beschermt tegen corrosie
- Bestand tegen water
- Bestand tegen temperaturen van -30 °C tot +130 °C, kortstondig tot +150 °C
- Kleur: zwart
- Consistentie overeenkomstig NLGI: 2
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Hoogwaardig smeervet voor alle soorten smeerrollen en glijlagers.
Reinig en ontvet de smeerpunten. Daarna het vet in de juiste dikte opbrengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!