Smeerolie, voedingsmiddelkwaliteit

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Smeerolie, voedingsmiddelkwaliteit

Kleurloos speciaal smeermiddel met kruipeigenschappen voor de levensmiddelenindustrie en voor de drankenindustrie, de farmaceutische industrie en het ziekenhuiswezen

  • Chemische basis: Medisch witte olie volgens DAB 10
  • Smeerstofsysteem: Olie
  • Kleur: Transparant
  • Geur: Geurloos
  • Dichtheid: 0,86 g/cm³
  • Voorwaarde dichtheid: bij 20 °C
  • VOC-concentratie (CH): 22,3 g/l
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -10 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 180 °C
  • Minimaal vlampunt: 200 °C
  • Ontstekingstemperatuur: 510 °C
  • Kinematische viscositeit basisolie: 31 mm²/s
  • Voorwaarde viscositeit basisolie: bij 20 °C
  • Siliconenvrij: Ja
  • Zuurvrij: Ja
  • Harsvrij: Ja
  • AOX-vrij: Ja
  • Resistent tegen: Veroudering
  • Inhoud: 300 ml
  • Container: Spuitbus
  • Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden
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
Art.-nr. Chemische basis Smeerstofsysteem Kleur Geur Aantal VE
Prijs/VE
08931071
Medisch witte olie volgens DAB 10 Olie Transparant Geurloos
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
Dunvloeibaar, kleurloos speciaal smeermiddel met kruipeigenschappen


  • Uitstekende smeereigenschappen op moeilijk toegankelijke plaatsen door lage viscositeit

  • Uitstekende kruipende en reinigende werking waarborgt optimale bescherming op delen van machines en transportmiddelen die zijn blootgesteld aan water

  • Efficiënt

  • Geen negatieve optische gevolgen bij incidenteel contact tussen smeermiddel en product


Smaakloos en geurloos



Geschikt voor gebruik op vele materialen


Breed toepassingsspectrum op diverse ondergronden, bijv. aluminium, RVS, kunststoffen die bestand zijn tegen minerale olie, zoals PP, PE, PS, nylon, polycarbonaatglas, epoxyglaslaminaat, afdichtringen.



Verdringt water



Optimale corrosiewerende eigenschappen



Hars- en zuurvrij



Bestand tegen veroudering



Vrij van siliconen en AOX



Het product kan hierbij incidenteel in contact komen met levensmiddelen



Veilig voor de huid en slijmvliezen



Niet giftig

Opmerking

Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt of bewaard


  • Registratie cf. NSF* H1

  • Goedgekeurd door LGA**

*NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie


**LGA = Landesgewerbeanstalt Bayern, Neurenberg

  • Registratie cf. NSF H1 (nr.: 126582), conform H1-vereisten

  • Goedgekeurd door de LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern, Neurenberg, Duitsland)

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.