Smeermiddel, levensmiddelkwaliteit LMS-Fluid
Smeermiddel, levensmiddelkwaliteit LMS-Fluid - 1
Smeermiddel, levensmiddelkwaliteit LMS-Fluid - 2
Smeermiddel, levensmiddelkwaliteit LMS-Fluid - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Smeermiddel, levensmiddelkwaliteit LMS-Fluid

Fysiologisch veilig, speciaal smeermiddel op basis van paraffineolie

  • Chemische basis: Medisch witte olie volgens DAB 10
  • Smeerstofsysteem: Olie
  • Kleur: Kleurloos
  • Geur: Neutraal
  • Dichtheid: 0,86 g/cm³
  • Voorwaarde dichtheid: bij 20 °C
  • Minimaal temperatuurinzetbereik: -20 °C
  • Maximaal temperatuurinzetbereik: 145 °C
  • Minimaal vlampunt: 245 °C
  • Kinematische viscositeit basisolie: 70 mm²/s
  • Voorwaarde viscositeit basisolie: bij 40 °C
  • Siliconenvrij: Ja
  • Zuurvrij: Ja
  • Harsvrij: Ja
  • AOX-vrij: Ja
  • Resistent tegen: Water, Zoutwater, Zuur, Loog
  • Inhoud: 400 ml
  • Gewicht inhoud: 344 g
  • Container: Bus
  • Houdbaarheid vanaf productie: 12 maanden
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
Art.-nr. Chemische basis Smeerstofsysteem Kleur Geur Aantal VE
Prijs/VE
0893107001
Medisch witte olie volgens DAB 10 Olie Kleurloos Neutraal
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
Viskeus, kleurloos speciaal smeermiddel


  • Reduceert wrijving en slijtage

  • Uitstekende bescherming tegen corrosie


Gerichte opbrenging


  • Optimale, gerichte smering op gedefinieerde smeerpunten

  • Economisch en zuinig in het gebruik


Smaakloos en geurloos



AOX- en siliconenvrij

Opmerking

Kan worden gebruikt op plaatsen waar levensmiddelen worden verwerkt op bewaard. NSF H11


Het product mag om technische redenen in contact komen met levensmiddelen.



1 NSF = internationaal erkende organisatie voor de bewaking en registratie van producten die worden gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

Registratie NSF H1 (nr.: 135923), voldoet aan de eisen van H1, 1998.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.