Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor bevestiging aan houten oppervlakken, tot A = 140 mm, kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 4 mm en tot A = 180 mm ASSY 5 mm schroeven met verzonken kop worden gebruikt.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Te gebruiken op stalen, aluminium en houten oppervlakken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!