Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Moersleutelset voor brandstofpeil-/brandstofpompzender 19-delig
16-delig. Compleet assortiment voor het losmaken en vastzetten van de kunststof en metalen dopringen met schroefdraad op brandstofpeilzenders/brandstofpompen in de brandstoftank.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het assortiment bevat 3 armen met in totaal 5 verschillende profielen. Afhankelijk van de vorm en grootte van de schroefdraadring, kan deze met de houder op 2- of 3-armige sleutels worden bevestigd. Het profiel grijpt precies aan op de kunststof rand of tussen twee randen.
- U hoeft hiervoor geen schroevendraaier meer te gebruiken. Hierdoor breken de kunststof ringen met schroefdraad vaak, vooral in de winter. Heeft ook grip op schroefringen die van bovenaf worden aangedreven (metalen uitsparingen, kunststof staaf). (Bijvoorbeeld BMW en MB)
- Geschikt voor draadringen van Ø 70 tot 170 mm - kunnen worden aangehaald met een nauwkeurig aanhaalmoment!
- Zeer universeel te gebruiken - vervangt een groot aantal afzonderlijke moersleutels!
Leveringsomvang:
- 3 x arm met enkele hoek, L = 30 mm, glad profiel, breedte 22 mm
- 3 x arm met enkele hoek, L = 65 mm, glad profiel, breedte 22 mm
- 3 x arm met dubbele hoek, L = 20/52 mm, sleufprofiel, breedte 20 mm
- 3 x arm met dubbele hoek, L = 24/65 mm, sleufprofiel, breedte 20 mm
- 3 x arm met enkele hoek, L = 40 mm, versprongen profiel, breedte 18/30 mm
- 1 x houder met zeskantaandrijving, SW 24 mm
Audi, VW, Seat, Skoda, Porsche, Opel, BMW, Mini, Land Rover, Volvo, Mitsubishi, Mercedes, PSA, Renault, Nissan, Hyundai etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!