Sleepcapaciteit tot 3,2 t
Absoluut schokvrij slepen
Nieuwe koppelingstechniek met behulp van borgpennen
Snelle en gemakkelijke montage en demontage
Geen extra onderdelen nodig
Waarschuwingsfolie op de sleepstang geplakt
Aansluitpunt niet meer nodig.
Verpakt in een stevige plastic doos met stukjes riptape aan de onderkant
Verschuift niet op vloerbedekking
Bij het afslepen altijd het stuurkolomslot ontgrendelen en de alarmknipperlichten inschakelen. Tussen de twee auto's moet de stang recht blijven. Dit kan betekenen dat u aan de andere kant van de auto moet gaan zitten, indien de ogen/koppelingen niet in het midden van de auto's zijn bevestigd. Slepen van auto's met een defect remsysteem is op de openbare weg niet toegestaan. Rijd niet sneller dan 50 km/h. Rijd altijd in het spoor van de slepende auto.
Kwaliteitsmerk:
- TÜV-veiligheidscertificaat, gecontroleerde productie
- Product getest op veiligheid
Geschikt voor sleepogen en aanhangerkoppelingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!