Slangklemmen verbinden slangen en dichten goed af
Slangen zijn gemaakt van flexibel materiaal en hebben daarom vele voordelen. Zij worden vaak gebruikt in de sanitaire sector, de automobielsector en de machinebouw. Door hun flexibele aard zijn slangen echter moeilijk aan vaste componenten te koppelen. Dit is waar slangklemmen van pas komen. Met behulp van deze onderdelen kunt u het uiteinde van de slang gemakkelijk aansluiten op een wateraansluiting of andere vaste onderdelen. De binnendiameter van de klemmen kan in de regel door u individueel worden ingesteld en dicht zo de verbinding onmiddellijk af.
Buis, slang of verkeersbord - de juiste bevestigingsklem vindt u in de Würth Online Shop
De band wordt met een stelschroef in diameter verkleind tot de slangklem stevig vastzit en waterlekkage wordt voorkomen. Om ervoor te zorgen dat de slang niet wordt beschadigd en u hem zonder aarzelen kunt blijven gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de metalen band aan de binnenkant is bewerkt zonder gaten en inkepingen. Opstaande randen voorkomen ook dat er in de slang wordt gesneden.
Sluitlussen worden aanbevolen voor reclame-, bedrijfs- of straatnaamborden.
Voor slangen die worden blootgesteld aan hoge druk en temperatuurschommelingen wordt daarentegen een gegolfde veer aanbevolen. Dankzij de automatische spanner is het niet meer nodig om de spankracht bij te stellen.
Klemlichamen zijn beschikbaar voor het bevestigen van slangen of kabelbuizen aan wanden of plafonds. Hierdoor kunnen leidingen over lange afstanden in gebouwen worden gelegd zonder dat zij een bron van gevaar worden.
De iets eenvoudiger variant is de buisklem, ook wel beugelklem genoemd. De klem is voorzien van een rubber profiel dat trillingen uitstekend absorbeert. De geluidsabsorberende eigenschap is een ander voordeel voor u.
Kabelslangen worden geleid en vastgezet met slangklemmen
Naast deze varianten kunt u ook andere modellen slangklemmen gebruiken. Met het schroefloze model bijvoorbeeld kunt u zelfs in de krapste ruimtes nauwkeurig werken. Veerbandklemmen zijn ook zeer geschikt voor dit doel. Bovendien wordt de montagetijd voor u en de afdichting verkort - zelfs bij zeer hoge temperatuurschommelingen - omdat ervoor wordt gezorgd dat de slang of het mondstuk niet wordt beschadigd.