Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Slangklem ABA Original, W1
Klem met hoge klemkracht en breukmoment.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zeer robuust wormaandrijvingshuis, geperst uit één stuk
- Zweeds kwaliteitsstaal
- Met rolbandrand en glad bandinterieur voor een verbinding die de slang tegen beschadiging beschermt
- Zeskantsleufschroef, 7 mm
- Bandbreedte 12 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!