Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Slangenboor Lange levensduur
Slangenboor Lange levensduur - 1
Slangenboor Lange levensduur - 2
Slangenboor Lange levensduur - 3
Slangenboor Lange levensduur - 4
Slangenboor Lange levensduur - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slangenboor Lange levensduur

Met innovatieve boorkop
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
Nieuw ontwikkelde slangenboor met zeskantopname, speciale coating en excentrische boorkop met extra langsgroeven die een aanzienlijk voordeel zijn bij het boren in zacht- en hardhout.



Excentrische boorkop met extra langsgroeven


  • Sneller boren en een langere standtijd dankzij de nieuwe langsgroeven in de boorkop.

  • Zeer efficiënte spaanafvoer, zelfs in zeer diepe gaten.

  • Minder wrijving tijdens het boren en daarom minder warmteontwikkeling.

  • Zeer lage belasting van de boor achter de boorkop.

  • Het terugtrekken van de boor is gemakkelijker.

  • Geschikt voor gebruik bij hoge toerentallen.


Speciale coating


Grote corrosiebestendigheid en minder wrijving dankzij de speciale coating. Boren in nat hout en werk in de botenbouw, vochtige omgevingen en daar waar contact met zeewater is mogelijk.



Modulair systeem


Kan worden gecombineerd met opsteekverzinkboren, verlengstukken en adapters voor SDS-plusopname-as.



Materiaal: CK 45, voortdurend gehard



Uitvoering: 1 voorsnijder tot Ø 14 mm, 2 voorsnijders vanaf Ø 16 mm



Schacht: Zeskantopname 11 mm voor boormachines

Opmerking

Niet geschikt voor zeer harde houtsoorten, bijv. bongossi/azobé of jarrah/karri.