Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Slang JET PLUS 2SC
Slang JET PLUS 2SC - 1
Slang JET PLUS 2SC - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slang JET PLUS 2SC

Kant-en-klare flexibele slang. Veiligheidsfactor 4:1. Dit product is ontworpen voor hogedrukreiniging. Elk ander type gebruik kan de levensduur verkorten

Staffelprijs
VE
Prijs op aanvraag
Kies variant

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Binnenslang:


Synthetisch rubber, geëxtrudeerd zonder verbindingsnaden, uniforme dikte



Wapening:


Dubbelsterke gevlochten stalen mantel



Afdekking:


Synthetisch rubber dat bestand is tegen schuring, oliën, brandstoffen en stoffen in de lucht



Aanbevolen vloeistoffen:


Water, zeep-/wateremulsies, glycol-/wateremulsies

Opmerking

Bedrijfstemperatuur:


-40 °C tot +135 °C (kortstondig 155 °C)

Toepasselijke specificaties:


OVERTREFT EN 857 2SC - ISO 7751