Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hydraulische slang 2SN
Hydraulische systemen en olie-, brandstof-, lucht- en watertransmissie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dikkere slang van kruislings geweven textiel voor hydraulische toepassingen
- Het rubber heeft een dikkere wand dan 2SC slangen
Het materiaal is van hoge kwaliteit, flexibel en zeer duurzaam
- Dubbele stalen mantel met hoge treksterkte
- Slang van synthetisch rubber
- Coating van slijtvast synthetisch rubber
- MSHA-goedkeuring voor brandbeveiliging
- Voldoet aan of overtreft de norm EN 853 2SN
Kan worden gebruikt op plaatsen waar een MSHA-classificatie (Mining Safety and Health Administration) vereist is, bijvoorbeeld in mijnen.
Bestand tegen hydraulische oliën, minerale oliën en biologische oliën op polyglycolbasis, water-/olie-emulsies en water.
Bedrijfstemperatuur, hydraulische oliën: –40 °C tot +100 °C (–40 °F tot +212 °F), incidentele pieken tot +120 °C (+250 °F)
Polyglycololiën, water in olie-emulsies en water: Tot +85 °C (+185 °F)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!