Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
2 – Slang met enkele laag staalgaas 2SC
Hydraulische hogedruksystemen voor het overbrengen van olie, brandstoffen, lucht en water
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dubbelgevlochten universele hydraulische slang
Binnenwerk:
- Slang van synthetisch rubber
Wapening:
- Dubbele stalen mantel met hoge treksterkte
Buitenwerk:
- Slijtvast synthetisch rubber
- MSHA-goedkeuring voor brandbeveiliging
Bestand tegen hydraulische oliën, minerale en biologische oliën op polyglycolbasis, water-/olie-emulsies en water.
Voldoet aan en overtreft de volgende normen: ISO 11237-1/DIN 20022 2SC/EN 857 2SC.
Bedrijfstemperatuur, hydraulische oliën: –40 °C tot +100 °C (–40 °F tot +212 °F), incidentele pieken +120 °C (+250 °F).
Polyglycololiën, water in olie-emulsies en water: Tot +85 °C (+185 °F).
Kan worden gebruikt op plaatsen waar een MSHA-classificatie (Mining Safety and Health Administration) vereist is, bijvoorbeeld in mijnen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!