Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hogedrukslang 1SN/R1T
1SN hogedrukslang voor hydraulische, minerale en organische oliën op basis van polyglycol, water of olie-/wateremulsie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 073 – 629 1911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Structuur
- Sublaag: Glad, zwart, synthetisch, oliebestendig rubber
- Versterkingslagen: Enkele hoogvaste stalen mantel
- Coating: Synthetisch rubber, zeer bestendig tegen schuren, ozon, olie en veroudering
Normen: ISO 1436/DIN EN 853-1SN/SAE J517-SAE 100R1AT
Goedkeuring: BUREAU VERITAS MARINE DIVISION/MSHA
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!