Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Injector-slagtrekkerset 3 kg, geen terugslag 11-delig
Injector-slagtrekkerset 3 kg, geen terugslag 11-delig - 1
Injector-slagtrekkerset 3 kg, geen terugslag 11-delig - 2
Injector-slagtrekkerset 3 kg, geen terugslag 11-delig - 3
Injector-slagtrekkerset 3 kg, geen terugslag 11-delig - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Injector-slagtrekkerset 3 kg, geen terugslag 11-delig

Voor het krachtig uitdrijven van vastzittende onderdelen en voor het uitdeuken op de carrosserie met een nieuwe, met stalen slagtrekker gevulde glijhamerversie
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
  • Geen terugspringen tegen de aanslag

  • Verhoogde intensiteit van de slagimpact omdat de volledige slagkracht wordt overgebracht op het te bewerken onderdeel.

  • Bijzonder zacht voor de gewrichten en maakt werken minder vermoeiend.

  • Vergroot de verscheidenheid aan toepassingen door extra accessoires aan te schaffen als optie

  • Ideaal voor gebruik met uitbouwhaak voor injectoren


Leveringsomvang


  • 1 x slaggewicht 3 kg, met handvat, 3 stuks.

  • 1 x schuifstang met moer, 3 stuks

  • 1 x handgreep (stop)

  • 1 x kogelgewricht MT M18x1.5/FT M18x1.5

  • 1 aansluitadapter M18x1,5/M18x1,5

  • 1 x schroef met U-ring (stop)